Beli harga tape mobil usb murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- Rogers Underseat SubwooferDeskripsi:Active 2.1 Underseat Subwoofer 10inch.atribut:
- Screen Size: 10inch
- Seagate Hardisk EksternalDeskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
Daftar Harga harga tape mobil usb murah Terbaru April 2026
| Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB | Rp61.900 |
| Scotch Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp13.900 |
| NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp19.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp7.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
| Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp8.900 |
| HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp1.299.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101548838-2.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)

/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/crP101518459-3.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/gyP102093610-7.jpg)
/48P103220152-1.jpg)